{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogteverstelling in raster | 100 | |
| Type | 5392 | |
| Hoogte | 1.792 mm | |
| Breedte | 1.170 mm | |
| Diepte | 745 mm | |
| Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
| Laadvlakdiepte | 680 mm | |
| Laadvlakhoogte 1 | 292 mm | |
| Laadvlakhoogte 2 | 582 mm | |
| Laadvlakhoogte 3 | 882 mm | |
| Laadvlakhoogte 4 | 1.182 mm | |
| Laadvlakhoogte 5 | 1.482 mm | |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
| Wiel-⌀ | 200 mm | |
| Belastbaarheid per inlegdeel | 90 kg | |
| Belastbaarheid totaal | 750 kg | |
| Materiaal inlegdeel | Sandwichplaten met oppervlak in beukendecor | |
| Materiaal wiel | TPE | |
| Greep | ja | |
| Gewicht | 144 kg | |
| Norm | EN 1757-3 | |
| Producttype | Bakwagen |
| Artikelnummer | 919882 5392 | |
| EAN/GTIN | 4017976013176 | |
| Nummer fabrikant | 5392 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |