Skriňový vozík s 5 ložnými plochami, Typ: 5392

Č. pol.: 919882 5392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 100
Typ 5392
Výška 1 792 mm
Šírka 1 170 mm
Hĺbka 745 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 680 mm
Výška ložnej plochy 1 292 mm
Výška ložnej plochy 2 582 mm
Výška ložnej plochy 3 882 mm
Výška ložnej plochy 4 1 182 mm
Výška ložnej plochy 5 1 482 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť na policu 90 kg
Nosnosť celkovo 750 kg
Materiál police sendvicové dosky s bukovým dekorom navrchu
Materiál Koleso TPE
Posuvná rukoväť Áno
Hmotnosť 144 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Skriňový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919882 5392
EAN/GTIN 4017976013176
Číslo výrobcu 5392
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Čelné steny, 1 pozdĺžna stena a strecha zakrytá drôtenou mriežkou 40 × 40 × 4 mm, kompletne zváraná. Zámok Espagnolette s otočnou pákou a cylindrickým zámkom.1 pevná a 4 voľné police z drevených dosiek s bukovým dekorom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.