Konteineris su ratukais ir 5 lentynomis, Tipas: 5392

Prekės Nr.: 919882 5392
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 100
Tipas 5392
Aukštis 1 792 mm
Plotis 1 170 mm
Gylis 745 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 680 mm
Lentynos aukštis 1 292 mm
Lentynos aukštis 2 582 mm
Lentynos aukštis 3 882 mm
Lentynos aukštis 4 1 182 mm
Lentynos aukštis 5 1 482 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia 90 kg
Bendra keliamoji galia 750 kg
Įstatomos lentynos medžiaga iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi
Rato medžiaga TPE
Stumiamoji rankena taip
Svoris 144 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Konteineris su ratukais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919882 5392
EAN / GTIN 4017976013176
Gamintojo numeris 5392
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Plieninio kampuočio konstrukcija, rankena iš vamzdžio. Priekinės sienelės,1 išilginė sienelė ir viršus dengti 40×40×4 mm tinklu, viskas suvirinta. Skląstinis užraktas su svirtimi ir cilindrine spyna, 1 fiksuota ir 4 perkeliamos lentynos iš sluoksniuotos plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Valdomi ratukai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.