• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Arbejdsplatform til trucks 1040X835

Art.-nr.: 919981 1040X835
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 2.000 mm
Bredde 835 mm
Dybde 1.040 mm
Ståflade, bredde 740 mm
Ståflade, dybde 740 mm
Indføringslommer, mål A 200 mm
Indføringslommer, mål D 80 mm
Indføringslommer, afstand B 280 mm
Belastning 240 kg
Vægt 61 kg
Produkttype Arbejdsplatform

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919981 1040X835
EAN/GTIN 4052462053540

Betegnelse

Udførelse:

Stabil stålrørskonstruktion af runde rør med faldsikring hele vejen rundt, inklusive 2 anslagsanordninger til personlige værnemidler. Bagvæg af trådgitter, skridsikker arbejdsplatform. Optagning med gaffeltruck på den brede side. Sikring med indstiksbolte forhindrer nedskridning fra gaflerne. Med forzinket værktøjshylde. Brystningshøjde 1,10 m.
Standflade 740×740 mm.

Anvendelse:

Til sikkert arbejde ved reparation og vedligeholdelse på højtliggende bygningsdele, loftsbelysninger etc.

Norm:

TÜV-kontrolleret, i overensstemmelse med DGUV („Deutsche gesetzliche Unfallversicherung”) 208-031.

Lakering:

Gulorange RAL 2000 lakeret.

Bemærk:

Vær opmærksom på de nationale bestemmelser ved anvendelse af arbejdsplatforme med gaffeltrucken. Passende arbejdsplatforme til landene Østrig (testet af TÜV Austria) og Belgien på forespørgsel.