{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 835 mm | |
Mélység | 1 040 mm | |
Talpfelület szélessége | 740 mm | |
Talpfelület mélysége | 740 mm | |
Targoncavilla nyílás A méret | 200 mm | |
Targoncavilla nyílás D méret | 80 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 280 mm | |
Teherbírás | 240 kg | |
Súly | 61 kg | |
Termék fajtája | Munkaállvány |
Cikkszám | 919981 1040X835 | |
EAN / GTIN | 4052462053540 |