Article no.: 919981 1040X835

All product information:

Bulky good
on request
In stock
0 pieces in stock
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
€ 678,77
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1040X835
Add to shopping list Share product
Tuev Logo

Description

Izvedba:

Stabilna čelična konstrukcija izrađena od okruglih čeličnih cijevi sa zaštitom od pada. Stražnja stjenka izrađena od žičane mreže i neklizajuće radne platforme. Podizanje viličarom sa široke strane. Osiguranje pomoću klina sprječava klizanje platforme s vilica. S cinčanom ladicom za alate.
Podnožje 740×740 mm.

Upotreba:

Za siguran rad pri popravcima i održavanju na visokim dijelovima zgrada, stropnih rasvjeti, itd.

Standard:

TÜV certifikat sukladno propisima DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Lakiranje:

Žutonarančasto RAL 2000 lakirano.

Napomena:

Pridržavajte se smjernica specifičnih za državu prilikom upotrebe radnih platformi za viličare. Odgovarajuće radne platforme za Austriju (ispitao TÜV Austria) i Belgiju na upit.

Technical Data

Visina 1.900 mm
širina 835 mm
Dubina 1.040 mm
Širina površine za stajanje 740 mm
Dubina površine za stajanje 740 mm
Ulazni džepovi dimenzija A 200 mm
Ulazni džepovi dimenzija D 80 mm
Ulazni džepovi razmak B 280 mm
Nosivi teret 240 kg
Težina 58 kg
Vrsta proizvoda Priključni uređaj za viličar

Share this product

or copy this link

To shopping cart