Nr. art.: 919981 1040X835

Platforme de lucru pentru stivuitoare 1040X835

Toate informaţiile despre produs:

Articol voluminos
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
711,77 €
plus TVA Plus costul de livrare
1040X835
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Construcţie robustă din oţel tubular din ţevi cilindrice cu elemente de siguranţă împotriva căderii de jur împrejur. Peretele posterior din ţesătură din sârmă şi platformă de lucru anti-alunecare. Preluare cu motostivuitor din partea mai lată. Asigurarea cu ajutorul bolţurilor de blocare împiedică alunecarea dinţilor. Cu tavă galvanizată pentru scule.
Suprafaţă de rezemare 740×740 mm.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparaţie şi întreţinere efectuate în siguranţă pe părţile aflate la înălţime ale clădirilor, sursele de iluminare de pe plafon etc.

Standard:

Verificat TÜV, conform DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Asigurare legală germană pentru accidente).

Culoare:

Galben-orange RAL 2000 lăcuit.

Notă:

Respectaţi prevederile naţionale la utilizarea platformelor de lucru cu transpaletul. Platforme de lucru adecvate pentru Austria (certificare TÜV Austria) şi Belgia, la cerere.

Toate informaţiile despre produs

Înălţime
1.900 mm
Lăţime
835 mm
Adâncime
1.040 mm
Lăţimea suprafeţei de rezemare
740 mm
Adâncimea suprafeţei de rezemare
740 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A
200 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D
80 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B
280 mm
Capacitate portantă
240 kg
Greutate
58 kg
Tip produs
Echipament de montare pentru stivuitor

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături