Prekės Nr.: 919981 1040X835

Visa produkto informacija:

Didelių gabaritų prekė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
659,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
1040X835
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Stabili plieninė konstrukcija iš apvalių vamzdžių su apsauga nuo kritimo. Galinė siena iš vielinių grotelių su saugia neslidžia darbine platforma. Paėmimas krautuvu iš plačiosios pusės. Fiksavimas šerdesu apsaugo nuo nuslydimo. Su cinkuota lentynėle įrankiams.
Pagrindas 740×740 mm.

Paskirtis:

Saugiems remonto, techninės priežiūros darbams aukštai esančiose pastato dalyse, montuojant lubų šviestuvus ir pan.

Standartas:

TÜV sertifikuota kaip atitinkanti Vokietijos privalomojo nelaimingų atsitikimų draudimo organizacijos (DGUV) reikalavimus.

Spalva:

Dažyta geltonai oranžine spalva RAL 2000.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į konkrečios šalies reikalavimus, kai darbinės platformos naudojamos su šakiniu krautuvu. Austrijai (patvirtinta „TÜV Austria“) ir Belgijai tinkamos darbo platformos.

Techniniai duomenys

Aukštis 1 900 mm
Plotis 835 mm
Gylis 1 040 mm
Pagrindo plotis 740 mm
Pagrindo gylis 740 mm
Kišenės, matmuo A 200 mm
Kišenės, matmuo B 80 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B 280 mm
Apkrova 240 kg
Svoris 58 kg
Produkto rūšis Pristatomas krautuvo prietaisas

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį