• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Tuotenumero: 919981 1040X835

Trukkityötasanne 1040X835

Kaikki tuotetiedot:

Bulky good
on request
Varastossa
0 kappaletta varastossa
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
750,95 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1040X835
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

Vankka teräsputkirakenne pyöreästä putkesta, joka puolella luiskahtamissuoja. Takaseinä lankaverkkoa ja luistamaton työskentelyalusta. Tarttuminen haarukkatrukilla leveältä sivulta. Liitospulttivarmistus estää haarukoiden luiskahtamisen pois. Sinkitty työkalutaso.
Tukipinta 740×740 mm.

Käyttö:

Turvalliseen työskentelyyn korjaus- ja huoltotöissä korkeissa rakennusten osissa, kattovalaisimien asennuksessa jne.

Standardi:

TÜV-testattu Saksan lakisääteisten tapaturmavakuutussäännösten (DGUV) mukaisesti.

Pintakäsittely:

Keltaoranssiksi RAL 2000 maalattu.

Ohje:

Huomioi maakohtaiset määräykset, kun työtasoja käytetään trukin kanssa. Sopivat työtasot Itävaltaan (TÜV Austrian tarkastamat) ja Belgiaan pyynnöstä.

Technical Data

Korkeus
1 900 mm
Leveys
835 mm
Syvyys
1 040 mm
Jalustan leveys
740 mm
Jalustan syvyys
740 mm
Työntöaukon mitta A
200 mm
Työntöaukon mitta D
80 mm
Työntöaukkojen etäisyys B
280 mm
Kantokuorma
240 kg
Paino
58 kg
Tuotetyyppi
Lisälaite trukkeihin

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin