Piattaforma di lavoro per carrelli elevatori 1040X835
Informazioni

Pianifica subito il tuo prodotto con pochi click. Con il configuratore online gratuito, è ora possibile pianificare il prodotto autonomamente e visualizzarlo in un'anteprima 3D.
Descrizione
Esecuzione:
Robusta struttura tubolare in acciaio composta da un tubo rotondo con protezione anticaduta. Parete dorsale in rete metallica e piattaforma di lavoro antiscivolo. Attacco con carrello elevatore a forche sul lato largo. I perni di fissaggio impediscono lo slittamento delle forche. Con appoggio per utensili zincato.
Piano d’appoggio 740×740 mm.
Piano d’appoggio 740×740 mm.
Uso:
Per eseguire riparazioni e interventi di manutenzione in modo sicuro su parti di edifici situate a una certa altezza, sistemi di illuminazione a soffitto, ecc.
Norma:
Certificazione TÜV secondo DGUV (Assicurazione tedesca obbligatoria contro gli infortuni).
Verniciatura:
Verniciata in arancio giallastro RAL 2000.
Nota:
Rispettare le norme vigenti a livello nazionale in caso di utilizzo di piattaforme di lavoro con il carrello elevatore a forche. Piattaforme di lavoro adatte per paesi quali Austria (testate dal TÜV Austria) e Belgio su richiesta.
Dati tecnici
Altezza | 1.900 mm |
Larghezza | 835 mm |
Profondità | 1.040 mm |
Piano d’appoggio largh. | 740 mm |
Piano d’appoggio prof. | 740 mm |
Sedi forche Dim. A | 200 mm |
Sedi forche Dim. D | 80 mm |
Distanza sedi forche B | 280 mm |
Carico massimo | 240 kg |
Peso | 58 kg |
Tipo di prodotto | Piattaforma di lavoro |
Codice articolo | 919981 1040X835 |
EAN / GTIN | 4052462053540 |