{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 835 mm | |
Djup | 1 040 mm | |
stödyta bredd | 740 mm | |
stödyta djup | 740 mm | |
Gaffelfickor mått A | 200 mm | |
Gaffelfickor mått D | 80 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 280 mm | |
bärförmåga | 240 kg | |
vikt | 61 kg | |
Produktslag | Arbetsplattform |
Artikelnummer | 919981 1040X835 | |
EAN/GTIN | 4052462053540 |