• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder forzinket, med hjul

Art.-nr.: 981260
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materialetykkelse: 3
  • Materiale: forzinket
  • Opbevaring: Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 drejehjul og 2 faste hjul i polyamid (⌀ 180 mm). 1 styrehjul med stop. Med skydegreb og forzinket gitterrist. Med holdeseleanordning.
Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.

Anvendelse:

Til sikker intern transport af 200-l-tønder. Til brandfarlige væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480981485.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"