Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, przejezdne
Nr art.: 981260
Nr własny produktu:
Grubość materiału: 3
materiał: ocynkowane
Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Każdy z 2 kółkami skrętnymi i stałymi z poliamidu (⌀ 180 mm). 1 kółko skrętne z hamulcem. Z uchwytem do przesuwania i ocynkowanym rusztem. Z pasami mocującymi. cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.
Zastosowanie:
Do bezpiecznego, wewnątrzzakładowego transportu beczek 200 l. Do cieczy palnych kategorii GHS 1-3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1-4.
Norma:
Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).
Wskazówka:
Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.