Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincata, mobile

Codice art.: 981260
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincato
  • Custodia: È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3

Descrizione

Esecuzione:

Con cad. 2 ruote fisse e piroettanti in poliammide (⌀ 180 mm). 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio. Con maniglia e griglia metallica zincata. Con dispositivo di tenuta con cinghia.
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per il trasporto sicuro all’interno dell’azienda di fusti da 200 l. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1-3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1-4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Nota:

Portafusti e supporti a rulli per fusti da 200 litri vedi n. art. 981480 − 981485.