Bac de rétention pour fûts de 200 l galvanisé, à roulettes

Réf.: 981260
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices en polyamide (⌀ 180 mm). 1 roue directrice avec blocage. Avec poignée et caillebotis galvanisé. Avec sangle de maintien.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un transport sûr en fûts de 200 l dans l’usine. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Remarque(s):

Supports et systèmes de basculement pour fûts de 200 l, voir codes art. 981480981485.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"