Cubeta colectora para barriles de 200 l galvanizada, móvil

Número de artículo: 981260
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3

Descripción

Ejecución:

Con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de poliamida (⌀ 180 mm). 1 ruedas orientable con inmovilizador. Con manija y parrilla de enrejado galvanizada. Con dispositivo de sujeción por correa.
Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Aplicación:

Para el transporte interno seguro de barriles de 200 l. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1-3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1-4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Nota:

Encontrará caballetes y apoyos de rodillos para barriles de 200 l en n.º 981480981485.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"