Uppsamlingstråg för 200-litersfat förzinkat, rullbart 1X200

Article no.: 981260
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (⌀ 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. Med låsbandsanordning.
Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1−4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Anmärkning:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480981485.