• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder forzinket, med hjul 1X200

Art.-nr.: 981260 1X200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Materialetykkelse: 3
  • Materiale: forzinket
  • Opbevaring: Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Materiale forzinket
Opbevaring Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opsamlingsmængde 203 l
Tøndeindhold 200 l
Anlægshøjde 610 mm
Bredde 800 mm
Dybde 800 mm
Lagerkapacitet tønder 200 liter 1
Antal tønder 1
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Holdeseleanordning 1 × til 1 tønde
Vægt 75 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981260 1X200
EAN/GTIN 2050002050587

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 drejehjul og 2 faste hjul i polyamid (⌀ 180 mm). 1 styrehjul med stop. Med skydegreb og forzinket gitterrist. Med holdeseleanordning.
Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.

Anvendelse:

Til sikker intern transport af 200-l-tønder. Til brandfarlige væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480981485.