Záchytná vaňa na 200 l sudy pozinkovaná pojazdná

Č. pol.: 981260
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S vždy 2 otočnými a pevnými kolieskami z polyamidu (⌀ 180 mm). 1 otočné koliesko s nastavovačom. S posuvnou rukoväťou a pozinkovaným mrežovým roštom. S prídržným zariadením.
Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečnú vnútropodnikovú prepravu 200 l sudov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Poznámka:

Stojany na sudy a valcové podpery pre 200 l sudy nájdete pod číslami 981480 - 981485.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"