{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pladetykkelse | 50 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 1.000 mm | |
Tykkelse | 50 mm | |
Tilslutningsside venstre (dybde) | 700 mm | |
Tilslutningsside højre (dybde) | 700 mm | |
Passer til tilslutningspladedybde | 700 mm | |
Materiale, bordplade | ST-trækerne med Eterlux-belægning | |
Belægning, bordplade | Eterlux (melamin / fenolharpiks) | |
Belægning, tykkelse | 2 mm | |
Bordplade, overflade | Meget ridse- og varmebestandig belægning | |
Farve, kunststofbelægning | lysegrå | |
Hjørnediagonal | 45° | |
Kanter, udførelse | 4-sidet | |
ABS-kant | 3 mm | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 933657 700 | |
EAN/GTIN | 4045197506801 |