{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 1 000 mm | |
Paksuus | 50 mm | |
Kytkentäpuoli vasen (syvyys) | 700 mm | |
Kytkentäpuoli oikea (syvyys) | 700 mm | |
Sopii liitostason syvyyteen | 700 mm | |
Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite | |
Työtason pinnoite | Eterlux (melamiini/fenolihartsi) | |
Pinnoitteen paksuus | 2 mm | |
Työtason pinta | Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta | |
Muovipinnoitteen väri | vaaleanharmaa | |
Kulman viistous | 45° | |
Reunalistan rakenne | 4-puolinen | |
ABS-reunalista | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Työpenkkilevy |
Tuotekoodi | 933657 700 | |
EAN / GTIN | 4045197506801 |