{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 1 000 mm | |
Epaisseur | 50 mm | |
Côté raccordement à gauche (prof.) | 700 mm | |
Côté raccordement à droite (prof.) | 700 mm | |
Pour profondeur de plan raccordement | 700 mm | |
Matériau plan de travail | Noyau multiplis avec revêtement Eterlux | |
Revêtement plan de travail | Eterlux (mélamine / résine phénolique) | |
Epaisseur revêtement | 2 mm | |
Surface plan de travail | Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur | |
Couleur revêtement plastique | gris clair | |
Biseau d'angle | 45° | |
Exécution lisière | 4 côtés | |
Lisière en ABS | 3 mm | |
Type de produit | Plateaux d'établis |
Référence article | 933657 700 | |
EAN / GTIN | 4045197506801 |