Eck-Arbeitsplatte mit Eterluxbelag 700 mm

Artikel-Nr.: 933657 700
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

  • Plattenstärke: 50

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 50 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 1.000 mm
Stärke 50 mm
Anschlussseite links (Tiefe) 700 mm
Anschlussseite rechts (Tiefe) 700 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe 700 mm
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eterlux-Belag
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Kunststoffbelag hellgrau
Eck-Schräge 45°
Umleimer Ausführung 4-seitig
ABS-Umleimer 3 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933657 700
EAN / GTIN 4045197506801

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte für Labor- (dekontaminationsfähig) − Elektronik-, Optik- und Büro-Arbeitsplätze. Die Oberfläche besteht aus einem sehr kratzfesten und hitzebeständigen Belag mit 2,7 mm Stärke. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Die Stirnseiten sind mit einem hellgrauen, 3 mm starken ABS-Umleimer versehen. Eterluxplatten sind enorm verschleißfest, resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen. Hitzebeständig gegen kurzzeitige Flammeneinwirkung und Lötzinn. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).
Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 700 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 933620933625; 937103; 933703933708.