{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka platne | 50 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 1 000 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Pripájacia strana vľavo (hĺbka) | 700 mm | |
Pripájacia strana vpravo (hĺbka) | 700 mm | |
vhodné pre pripojenie hĺbky dosky | 700 mm | |
Materiál pracovná doska | drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux | |
Obloženie Pracovná doska | Eterlux (melamín/fenolová živica) | |
Hrúbka obloženia | 2 mm | |
Pracovná doska Povrch | potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu | |
Farba Plastový povrch | svetlosivá | |
Rohový sklon | 45° | |
Náglejok Prevedenie | 4-stranný | |
ABS-náglejok | 3 mm | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 933657 700 | |
EAN/GTIN | 4045197506801 |