{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 1.000 mm | |
Grosime | 50 mm | |
Parte de conectare pe stânga (adâncime) | 700 mm | |
Parte de conectare pe dreapta (adâncime) | 700 mm | |
Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură | 700 mm | |
Material masă lucru | Miez de lemn ST cu strat Eterlux | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Eterlux (melamină / răşină fenolică) | |
Grosimea stratului | 2 mm | |
Suprafaţă masă lucru | Strat foarte rezistent la zgârieturi şi căldură | |
Culoarea stratului de plastic | gri deschis | |
Înclinaţie la colţ | 45° | |
Execuţia benzii de laminare | pe 4 părţi | |
Bandă de laminare ABS | 3 mm | |
Tip produs | Placa mesei de lucru |
Cod articol | 933657 700 | |
EAN / GTIN | 4045197506801 |