Hoekwerkblad met Eterlux-toplaag 700 mm

Artikelnummer: 933657 700
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 50 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 1.000 mm
Dikte 50 mm
Aansluitzijde links (diepte) 700 mm
Aansluitzijde rechts (diepte) 700 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 700 mm
Materiaal werkblad Multiplex-kern met Eterlux-toplaag
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2 mm
Werkblad oppervlak Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur kunststof toplaag lichtgrijs
Hoekschuinte 45°
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933657 700
EAN/GTIN 4045197506801

Omschrijving

Uitvoering:

Werkblad voor laboratorium- (geschikt voor ontgifting) − elektronica-, optiek- en kantoorwerkplekken. Het oppervlak bestaat uit een zeer krasvaste en hittebestendige toplaag met een dikte van 2,7 mm. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De kopse kanten zijn voorzien van lichtgrijs, 3 mm dik ABS-kantfineer. Eterlux-bladen zijn bijzonder slijtvast, resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen. Hittebestendig bij kortstondige vlaminwerking en soldeertin. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).
Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 700 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 933620933625; 937103; 933703933708.