{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 50 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 1.000 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Strana priključka lijevo (dubina) | 700 mm | |
Strana priključka desno (dubina) | 700 mm | |
prikladno za priključak dubine ploče | 700 mm | |
Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s Eterlux prevlakom | |
Obloga radne ploče | Eterlux ( melamin / fenolna smola) | |
Debljina obloge | 2 mm | |
Radna ploča, površina | Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu | |
Boja plastične prevlake | svijetlo sivo | |
Kosina kuta | 45° | |
Izvedba furnira | 4-strano | |
ABS furnir | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 933657 700 | |
EAN / GTIN | 4045197506801 |