Bakke, glat 75 mm

Art.-nr.: 363312 75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    549,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    458,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 75 mm
Kæbehøjde h 26 mm
Højde, h1 23 mm
Højde, h2 18 mm
Kæbelængde l 39 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,4 kg
passer til farvekode HOLEX ZS 75
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363312 75
EAN/GTIN 4067263087014

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med glat trin.