{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk b | 75 mm | |
| wysokość szczęk h | 26 mm | |
| wysokość h1 | 23 mm | |
| wysokość h2 | 18 mm | |
| długość szczęk l | 39 mm | |
| długość l1 | 3 mm | |
| masa | 0,4 kg | |
| Pasujące do kodu barwnego | HOLEX ZS 75 | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 363312 75 | |
| EAN / GTIN | 4067263087014 | |
| Numer producenta | 363312 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |