{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 120 mm | |
Kæbehøjde h | 33 mm | |
Højde, h1 | 30 mm | |
Højde, h2 | 25 mm | |
Kæbelængde l | 54 mm | |
Længde, l1 | 3 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
passer til farvekode | HOLEX ZS 120 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363312 120 | |
EAN/GTIN | 4067263087021 |