Aufsatzbacke glatt 75 mm

Artikel-Nr.: 363312 75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    73,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    61,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 75 mm
Backenhöhe h 26 mm
Höhe h1 23 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 39 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,4 kg
passend zu Farbcode HOLEX ZS 75
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363312 75
EAN / GTIN 4067263087014

Beschreibung

Ausführung:

Backen mit glatter Stufe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript