Opzetbek glad, Bekbreedte b: 75mm

Artikelnummer: 363312 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 80,64 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 67,20 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 75 mm
Bekhoogte h 26 mm
Hoogte h1 23 mm
Hoogte h2 18 mm
Beklengte l 39 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,4 kg
Geschikt voor kleurcode HOLEX ZS 75
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363312 75
EAN/GTIN 4067263087014
Nummer fabrikant 363312 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken met glad niveau.