Bakke, glat, Kæbebredde b: 75mm

Art.-nr.: 363312 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    600,76 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    500,63 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 75 mm
Kæbehøjde h 26 mm
Højde, h1 23 mm
Højde, h2 18 mm
Kæbelængde l 39 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,4 kg
passer til farvekode HOLEX ZS 75
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363312 75
EAN/GTIN 4067263087014
Producentnummer 363312 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med glat trin.