{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 75 mm | |
Altezza ganasce h | 26 mm | |
Altezza h1 | 23 mm | |
Altezza h2 | 18 mm | |
Lunghezza ganasce l | 39 mm | |
Lunghezza l1 | 3 mm | |
Peso | 0,4 kg | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 75 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363312 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087014 |