{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 75 mm | |
Výška čelistí h | 26 mm | |
Výška h1 | 23 mm | |
Výška h2 | 18 mm | |
Délka čelistí l | 39 mm | |
Délka l1 | 3 mm | |
Hmotnost | 0,4 kg | |
Vhodné pro barevný kód | HOLEX ZS 75 | |
Druh produktu | čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363312 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087014 |