Bac detaşabil neted, Lăţimea bacurilor b: 75mm

Cod articol: 363312 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    83,06 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    69,22 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 75 mm
Înălţimea bacului h 26 mm
Înălţime h1 23 mm
Înălţime h2 18 mm
Lungimea bacului l 39 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,4 kg
Recomandat pentru codul de culoare HOLEX ZS 75
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363312 75
EAN / GTIN 4067263087014
Număr producător 363312 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri cu treaptă netedă.