{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
maks. ⌀ | 22 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Radiusfræsning | fremad | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
minimal radius | 1 mm | |
maks. radius | 2,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | 216841 1 - 2,5 | |
Vendeplatteskrue | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 216825 1 | |
EAN/GTIN | 4062406706418 |