Radius-vendeplatte, HB7525, Radius r: 2,5

Art.-nr.: 216841 2,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    123,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    103,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7525
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm - 0,4 mm
Længde L 15 mm
Bredde B 9,52 mm
Plattetykkelse S 3,18 mm
passende radiusfræser 216825 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216841 2,5
EAN/GTIN 4062406706463
Producentnummer 216841 2,5

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Universelt anvendelig vendeskærsplatte, anbefalet til stål, højtlegerede stålmaterialer og støbegods. Optimeret spånbryder giver uhindret spånflow.

Bemærk:

Kan også anvendes på radius-drejeværktøj nr. 294500.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven