• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Rammevaterpas med justerbar libelle

Art.-nr.: 469190
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
9 styk på lager
  • Norm: DIN 877
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig ramme i førsteklasses specialstøbegods; hammeslagslakeret. 3 sider er slebet i prismeform, 1 side er plan. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Den langsgående libelles følsomhed (skalaværdi) fremgår af et skilt. Ved nøjagtighed 1 med isolerede greb på huset og beskyttelsesglas over libellerne.
Længdelibellens justerbarhed:
Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.

Anvendelse:

Til indretning af horisontale og vertikale flader, aksler osv. og til præcis indretning i 90°-vinkel.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.

Bemærk:

Magnetisk udførelse kan leveres på forespørgsel.