Esecuzione:
Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità verniciato a effetto martellato. 3 lati rettificati a prisma, 1 lato piano. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta. Con grado di precisione 1, impugnature del corpo isolanti, nonché vetro protettivo sopra le bolle.
Bolla longitudinale regolabile:
la bolla longitudinale può essere ricalibrata con una vite di regolazione senza necessità di smontarla, senza fatica e senza gioco.
Uso:
Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.
Norma:
DIN 877
Precisione:
1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,1 mm/m.
Nota:
Esecuzione magnetica disponibile su richiesta.