Solidna rama z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryta lakierem młotkowym. 3 boki z wyszlifowanymi rowkami pryzmowymi, 1 bok płaski. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość libelki podłużnej (podziałka skali) podana na tabliczce. Przy stopniu dokładności 1 z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkła ochronnego. możliwość justowania libelki podłużnej: libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.
Zastosowanie:
Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.
Norma:
DIN 877
Klasa dokładności:
1 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,02 mm/m. 2 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,1 mm/m.