Raamwaterpas met instelbare libel

Artikelnummer: 469190
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
9 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. 3 kanten prismatisch geslepen, 1 kant vlak. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven. Bij nauwkeurigheid 1 met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.
Afstelmogelijkheid van de horizontale libel: de horizontale libel kan met een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingvrij op de 0-positie worden afgesteld.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

Norm:

DIN 877

Nauwkeurigheid:

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel 0,02 mm/m.
2 = met zeer gevoelige horizontale libel 0,1 mm/m.

Tip:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.