Niveau à cadre avec fiole réglable

Réf.: 469190
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
14 article(s) en stock
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelle prismatique, 1 côté plat. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d’échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette. Préc. 1: avec poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.
Réglage de la fiole longitudinale: La fiole longitudinale peut être ajustée facilement, sans jeu ni démontage, au niveau 0 à l’aide d’une vis de réglage.

Utilisation:

Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

Norme:

DIN 877

Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.

Remarque(s):

Modèle magnétique disponible sur demande.