Kivitel:
Erős keret kiváló minőségű speciális öntvényből; kalapácslakkozással. 3 oldal prizmás köszörüléssel, 1 oldal sík. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A hosszanti libella érzékenysége (skálaérték) egy táblán van feltüntetve. 1-es pontosságnál a házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák felett védőüveggel.
Hosszanti libella beállíthatósága: A hosszanti libella állító csavarral, szétszerelés nélkül, fáradság- és játékmentesen állítható be utólag a 0-helyzetbe.
Felhasználás:
Horizontális és vertikális felületek, tengelyek stb. beállítására és pontos beszabályozásra 90°-os szögben.
Szabvány:
DIN 877
Pontosság:
1 = extra érzékeny 0,02 mm/m hosszanti libella.
2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella.
Figyelem:
Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.