Prevedenie:
Silný rám z kvalitnej špeciálnej liatiny; lak napodobňujúci tepaný kov. 3 strany prizmaticky brúsené, 1 strana rovná. Po jednej pozdĺžnej a priečnej libele zo skla. Citlivosť (hodnota stupnice) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku. Pri presnosti 1 s izolačnými rukoväťami na telese, ako aj ochranným sklom nad libelami.
Nastaviteľnosť pozdĺžnej vodováhy:
Pozdĺžnu vodováhu môžete nastaviť do 0 polohy pomocou nastavovacej skrutky bez demontáže rýchlo a bez vôle.
Použitie:
Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadeľov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.
Norma:
DIN 877
Přesnost:
1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou 0,1 mm/m.
Poznámka:
Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.