• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nivel de burbuja con bastidor con burbuja ajustable

Número de artículo: 469190
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock
  • Norma: DIN 877
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados rectificados en prisma, 1 lado plano. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) de la burbuja longitudinal se indica en una placa. Con mangos aislantes en la carcasa y vidrio protector por encima de las burbujas en la precisión 1.
Ajustabilidad de la burbuja longitudinal:
La burbuja longitudinal se puede reajustar por medio de un tornillo de ajuste sin desmontaje, sin esfuerzo ni holgura a la posición 0.

Aplicación:

Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

Norma:

DIN 877

Precisión:

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad 0,02 mm/m.
2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.

Nota:

Versión magnética disponible a petición.