Izvedba:
Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 brušene prizmatične stranice i jedna ravna stranica. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Podjela skale uzdužne libele naznačena je na pločici. S klasom točnosti 1 s izoliranim dijelovima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.
Mogućnost namještanja uzdužne libele:
uzdužnu libelu se može lagano vratiti u nulti položaj pomoću vijka za namještavanje.
Upotreba:
Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.
Standard:
DIN 877
Točnost:
1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.
Napomena:
Magnetska izvedba isporučiva na upit.