Malli:
Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivupintaa prismahiottu, 1 sivu tasainen. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellien herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu tyyppikilvessä. Tarkkuudessa 1 eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.
Pitkittäislibellin säädettävyys:
pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.
Käyttö:
Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.
Standardi:
DIN 877
Tarkkuus:
1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli 0,02 mm/m.
2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli 0,1 mm/m.
Ohje:
Magneettinen malli saatavissa pyynnöstä.