Ekstra tip til 101

Art.-nr.: 3081214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3081214
EAN/GTIN 4010886950678
Producentnummer 3081214
L-nummer L60160 5177

Betegnelse

Beskrivelse:

Til enhåndsbetjening Automatisk slagudløsning ved hjælp af fjedermekanisme (selvvirkende) Slagkraft kan indstilles trinløst mellem 60 - 130 N Med 2-K håndbeskyttelse for behageligt og sikkert arbejde Forniklet reserve spids E-101

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 5 mm
  • Samlet højde [mm]: 5 mm
  • Samlet længde [mm]: 46 mm
  • Spids Ø: 4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen