Losse punt voor 101

Artikelnummer: 3081214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3081214
EAN/GTIN 4010886950678
Nummer fabrikant 3081214
L-nummer L60160 5177

Omschrijving

Omschrijving:

slag wordt automatisch in werking gesteld door veermechanisme
slagkracht traploze instelbaar tussen 60 - 130 N
met 2-componenten handbescherming voor comfortabel en veilig werken
reservepunt E-101

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 5 mm
  • Totale hoogte [mm]: 5 mm
  • Totale lengte [mm]: 46 mm
  • Tip Ø: 4 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen